Motion
F3509X20X20
F3509X20X20 RACCORD
N° D’ARTICLE MI05334598
N° MFRF3509X20X20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
F3509X20X20 RACCORD
N° D’ARTICLE MI05334598
N° MFRF3509X20X20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/2 po
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/4 po
  • Taille hexagonale
    1.88 po / 47.752 mm
  • Poids
    1.196 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    NPT
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-1/4-11-1/2
  • Type de fin 1
    Femme
  • Style de fin 2
    NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    1-1/4-11-1/2
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Normes respectées
    Les raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .

Aperçu

Description du fabricant
F3509X20X20 RACCORD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer