Motion
K 81209 NT

SKF
K 81209 TN

K 81209 NT
N° D’ARTICLE MI05335089
N° MFRK 81209 TN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
K 81209 TN

K 81209 NT
N° D’ARTICLE MI05335089
N° MFRK 81209 TN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    73 mm
  • Global Largeur  
    73 mm

Détails

  • Description
    Les ensembles de butée cylindrique à galet et à cage sont conçus pour accommoder les charges axiales lourdes et les charges de pointe dans une seule direction, mais pas les charges radiales. Les ensembles de butée peuvent être utilisés dans les applications où les composants adjacents servent de chemins de roulement et permettent des arrangements de roulement avec une faible hauteur de section axiale. Lorsque les composants adjacents ne peuvent pas servir de chemins de roulement, ils peuvent être combinés à une ou deux rondelles de roulement pour créer des roulements complets.
  • Revêtement de finition
    Sans
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique

Aperçu

Description du fabricant
K 81209 NT
  • Grande capacité de charge axiale Haute rigidité Longue durée de vie Nécessite peu d’espace axial Peut être combiné avec des rondelles de roulement