Motion
VHS40-F04-R
Soupape de décharge pneumatique SMC® VHS40-F04-R , presse à pression +1.5MPa , débit 2-Way, 3 ports, 2 positions, vanne à tiroir, 107mm de long
N° D’ARTICLE MI05335147
N° MFRVHS40-F04-R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Soupape de décharge pneumatique SMC® VHS40-F04-R , presse à pression +1.5MPa , débit 2-Way, 3 ports, 2 positions, vanne à tiroir, 107mm de long
N° D’ARTICLE MI05335147
N° MFRVHS40-F04-R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    70 mm
  • Longueur totale
    107 mm
  • Largeur totale
    36 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    2.12 (sortie vers échappement) Cv, 2.98 (entrée vers sortie) Cv
  • Couleur du bouton
    Rouge (poignée)
  • Type de fonctionnement manuel
    Levier
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS, OSHA

Aperçu

Description du fabricant
VHS40-F04-R

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté