Motion
66252843235

NORTON ABRASIVES
66252843235

Type 27, 7 po Dia. roue, 1/4 po Épaisseur, 5/8 po Arbor, 24 grains, 8600 tr/min
N° D’ARTICLE MI05335676
N° MFR66252843235
Prix19.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252843235

Type 27, 7 po Dia. roue, 1/4 po Épaisseur, 5/8 po Arbor, 24 grains, 8600 tr/min
N° D’ARTICLE MI05335676
N° MFR66252843235

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po
  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Roue Diamètre  
    7 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Zircone Alumine
  • Rpm max.
    8600 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
66252843235 7 X 1/4 X 5/8-11 BLUEFIRE