Motion
39700-2523
Feuille de joint d’étanchéité haute pression - style 700 , fibre aramide et inorganique avec liant en nitrile, marque, 0.063 po d’épaisseur, 60 po de largeur, 120 po de longueur, couleur verte
N° D’ARTICLE MI05335689
N° MFR39700-2523
Prix352.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de joint d’étanchéité haute pression - style 700 , fibre aramide et inorganique avec liant en nitrile, marque, 0.063 po d’épaisseur, 60 po de largeur, 120 po de longueur, couleur verte
N° D’ARTICLE MI05335689
N° MFR39700-2523
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
Prix352.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    120 po
  • Longueur totale
    120 po
  • Épaisseur globale
    0.063 po
  • Largeur totale
    60 po
  • Épaisseur
    0.063 po
  • Largeur
    60 po

Détails

  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Vert
  • Composition
    Fibres aramides et inorganiques avec liant au nitrile
  • Code d’harmonisation
    4016930000
  • Numéro CUP du fabricant
    191074205559
  • Matériel
    Fibres aramides et inorganiques avec liant au nitrile
  • Température maximale
    371 °C, 700 °F
  • Température minimale
    -73 °C, -100 °F
  • Pression max. (bar)
    70 bars
  • Pression max. (PSI)
    1000 psi
  • Normes respectées
    Conforme à REACH, conforme à RoHS
  • Style
    700
  • Plage de température
    -73 à 371 °C, -100 à 700 °F
  • CUP_NON
    191074205559

Aperçu

Description du fabricant
39700-2523 .063" 60FEUILLE DE PO X 120 PO