Motion
1 1/4 dans RW #150 304/FG/CS SW

GARLOCK FLUID SEALING PRO
1 1/4 in RW #150 304/FG/CS SW

Joint d’étanchéité de plaie en spirale FLEXSEAL® P00051001201 - 1-1/4 po taille de tuyau nominale, construction RW, taille de bride 150 no, 150 psi, graphite flexible, acier au carbone, jaune avec bande grise
N° D’ARTICLE MI05335861
N° MFR1 1/4 in RW #150 304/FG/CS SW
Prix2.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK FLUID SEALING PRO
1 1/4 in RW #150 304/FG/CS SW

Joint d’étanchéité de plaie en spirale FLEXSEAL® P00051001201 - 1-1/4 po taille de tuyau nominale, construction RW, taille de bride 150 no, 150 psi, graphite flexible, acier au carbone, jaune avec bande grise
N° D’ARTICLE MI05335861
N° MFR1 1/4 in RW #150 304/FG/CS SW
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
Prix2.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur du joint comprimé
    0.125 po
  • Diamètre intérieur
    1.5 po
  • Taille nominale du tuyau
    1-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    3.00 po
  • Épaisseur du joint non comprimé
    0.175 po
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Application
    Le traitement et le raffinage des hydrocarbures, le traitement pétrochimique, le traitement chimique, la production d’énergie, les industries des pâtes et papiers, du pétrole et du gaz.
  • Couleur
    Jaune avec rayures grises
  • Construction
    RW
  • Matériau de remplissage
    Graphite flexible
  • Joint d’étanchéité standard
    ASME B16.20
  • Code d’harmonisation
    7326901000
  • Température maximale
    850 °F
  • Température minimale
    -350 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier au carbone
  • Bride de tuyau standard
    ASME B16.5
  • Classe de pression
    150 psi
  • Matériau d’enroulement
    Acier inoxydable 304

Aperçu

Description du fabricant
RW-1.25-CLASS 150-304/FG-CS 5A3
  • Installation et retrait faciles Scelle les pressions aux cotes de bride, conformément à la norme ASME B16.5
  • L’anneau de centrage localise avec précision le joint sur la face de la bride, offre une résistance radiale supplémentaire et agit comme limiteur de compression
  • L’enroulement en spirale (élément d’étanchéité) est constitué de métal préformé et de matériau de remplissage souple

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer