Motion
421N25A
Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : 400, rail 25 mm, standard
N° D’ARTICLE MI05336625
N° MFR421N25A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : 400, rail 25 mm, standard
N° D’ARTICLE MI05336625
N° MFR421N25A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    25 mm
  • Hauteur totale
    19.20 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Poids
    1.94 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade normal
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Style de rail
    Standard
  • Type de rail
    Normal
  • Série
    400

Aperçu

Description du fabricant
421N25A PAR MM