Motion
37132-0294
Joint d’étanchéité à anneau GYLON® - style 3505 , bleu, PTFE avec microsphères d’aluminosilicate, sans marque, 0.063 po d’épaisseur, pour brides de tuyau de 2-1/2 po, ASME B16.5 classe 300
N° D’ARTICLE MI05337522
N° MFR37132-0294
Prix23.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité à anneau GYLON® - style 3505 , bleu, PTFE avec microsphères d’aluminosilicate, sans marque, 0.063 po d’épaisseur, pour brides de tuyau de 2-1/2 po, ASME B16.5 classe 300
N° D’ARTICLE MI05337522
N° MFR37132-0294
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
Prix23.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du tuyau
    2-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    5.125 po
  • Épaisseur globale
    0.063 po
  • Épaisseur
    0.063 po

Détails

  • Demandes
    Cryogénie, hydrocarbures, concentrations modérées d’acides et de certains produits caustiques, eau potable, réfrigérants, solvants
  • Marque
    Sans marque
  • Couleur
    Bleu
  • Composition
    PTFE avec microsphères d'aluminosilicate
  • Classe de pression des normes de bride
    ASME B16.5 Classe 300
  • Type de joint
    Anneau
  • Code d’harmonisation
    3926904500
  • Numéro CUP du fabricant
    191074238366
  • Matériel
    PTFE avec microsphères d'aluminosilicate
  • Température maximale
    500 °F
  • Température minimale
    -450 °F
  • Classe de pression
    300 psi
  • Pression max. (bar)
    55 bars
  • Pression max. (PSI)
    800 psi
  • Type de matériau en caoutchouc
    PTFE/GYLON
  • Style
    3505
  • CUP_NON
    191074238366

Aperçu

Description du fabricant
3505 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ D'ANNEAU GYLON NSF BLEU 2.875" DI
  • Joint étanche, performance améliorée par rapport au PTFE conventionnel
  • Réduction des pertes et des émissions de produits
  • Réduction de la relaxation du fluage
  • Le processus de fabrication unique minimise les problèmes de débit à froid typiques des feuilles PTFE échancrées et élargies
  • Excellente rétention du couple de serrage des boulons
  • Résiste à une large gamme de produits chimiques pour une durée de vie prolongée dans une grande variété d’applications
  • Offre certaines des plus grandes tailles de feuilles de l’industrie
  • L’utilisation améliorée des matériaux réduit le gaspillage
  • La marque et le codage couleur réduisent les mauvaises applications
  • Ne brûlera pas
  • Ne favorisera pas la croissance bactérienne