Motion
VM3558T-57
Moteur à usage général - 2 ch, 1500 tr/min, 3 ph, 230/400 V, cadre 145TC , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50 Hz, base 1500 tr/min, montage en C/sans pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI05338495
N° MFRVM3558T-57
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 2 ch, 1500 tr/min, 3 ph, 230/400 V, cadre 145TC , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50 Hz, base 1500 tr/min, montage en C/sans pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI05338495
N° MFRVM3558T-57
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145TC
  • Dimension C de la longueur totale
    14.17 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    46 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Certifié CE. Structure en acier de gros calibre, plaques d’extrémité en aluminium moulé sous pression avec inserts de roulement usinés en acier pour une durée de vie prolongée des roulements.
  • Ampères à tension
    5.9 A @ 230 V; 3.4 A @ 400 V
  • Demandes
    Pompes, ventilateurs, réducteurs à engrenages, convoyeurs et de nombreuses autres applications avec alimentation 50 Hz.
  • Régime de base
    1500 tr/min
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50 Hz
  • Courant de pleine charge
    5.90 / 3.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    82.80 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/400 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    CE, CSA, UR
  • Rpm synchrone
    1500 tr/min
  • Volts à fréquence
    230 V à 50 Hz; 400 V à 50 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
VM3558T-57 2 1425 TEFC 220/380/440 145TC