Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6307
- Taille du cadre184TC
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Dimension C de la longueur totale15.86 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.98 po
- Longueur de l’arbre2.63 po
- Poids139.15 lb
Détails
- Détails supplémentairesClassé pour le service de l’onduleur; cadre en fonte; élingue d’arbre à anneau en V; thermostat - 2 fils 1 par phase 155°C
- Plage de température ambiante-4 à 104 °F;-20 à 40 °C
- DemandesPompes, compresseurs, ventilateurs, machines-outils
- Montage de la boîte d’assemblageCôté gauche
- Régime de base1755 tr/min
- DescriptionHP :5, F#182/4TC, TR/MIN :1750, 575V, TEFC
- Mot-clé de description5 hp
- Roulement d'extrémité d'entraînement6307 2RS
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierTEFC
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge5.26 A
- Efficacité de la pleine charge89.50 %
- Couple de pleine charge15 pi-lb;20.34 N-m
- Groupe et classeClasse I div. 2, groupes A, B, C et D; Classe II, div. 2, groupes F et G
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- HP5 hp
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Code KVAJ
- kW3.7 kW
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant00518XT3H184TC
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Puissance du moteur5 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montagePied
- Classe de conception NEMAB
- Manuel d’utilisation
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6206 2RS
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
- Conformité RoHsOui
- Rotation de l’arbreSens horaire; sens antihoraire
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Code de température80K
- Protection thermiqueThermostat
- Type de roulementBalle
- CUP_NON7892304607343
- Tension575 V
- Volts à fréquence575 V à 60 Hz
- Garantie18 mois
- Schéma de câblage
Aperçu
- Boîtier classé IP55
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure sur les moteurs de lavage et les entraînements WEGLes solutions WEG Food & Beverage aident à améliorer l’efficacité, la fiabilité et la performance dans toutes les opérations de transformation des aliments et des boissons. Explorez les moteurs, les variateurs, les technologies d’automatisation et les solutions écoénergétiques conçues pour réduire les temps d’arrêt, optimiser la production et soutenir les environnements industriels exigeants.
Voir la documentation
Dépliant du moteur de lavage encapsulé WEGLe moteur de lavage encapsulé WEG offre une protection IP69K-rated résistante à la corrosion pour les environnements agroalimentaires. Sa conception entièrement encapsulée empêche la contamination, résiste aux lavages à haute pression, améliore l’assainissement, réduit l’entretien et prolonge la durée de vie du moteur dans les applications de traitement industrielles exigeantes.
Voir la documentation
Brochure sur les boissons alimentaires WegSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la documentation- Brochure des solutions WEG pour l’eau
Les solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la documentation