Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage3/4 – 14 NPT
- Taille du corps1/2 po
- Longueur2.75 po
Détails
- ApplicationUsage général, pneumatique
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Pression d’éclatement4500 psi
- Composant de couplageDouille
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/4 po. NPTF, 3/4 – 14
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Nom du fabricant (attribut de description)Raccord rapide Dixon
- Spécificités du matérielAcier inoxydable 303
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardThor
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/4 po
- Pression de service300 psi
- Plage de pression de service251 à 350 psi
- Clés plates1-1/4 po