Motion
6207504
Classeur de charge à cliquet - Pour 5/16 à 3/8 po de chaîne, capacité de 5400 lb
N° D’ARTICLE MI05347201
N° MFR6207504
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Classeur de charge à cliquet - Pour 5/16 à 3/8 po de chaîne, capacité de 5400 lb
N° D’ARTICLE MI05347201
N° MFR6207504
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de chaîne compatible
    5/16 à 3/8 po
  • Longueur de prise en charge
    8 po

Détails

  • Type de classeur
    Clé à cliquet
  • Revêtement de finition
    Peint en rouge
  • Page de produit du fabricant
  • Normes respectées
    US D.O.T. 393.100, US D.O.T. 393.101, US D.O.T. 393.102
  • Capacité de poids
    5400 lb

Aperçu

Description du fabricant
6207504 CLASSEUR 5/16-3/8 À CLIQUET IM
  • Pour serrer la chaîne, généralement pour l’arrimage de la cargaison
  • Conforme aux exigences U.S. D.O.T. 393.100 -393.102 pour une utilisation avec la chaîne
  • Type de levier : permet une application plus rapide de la charge
  • Type de cliquet : permet un réglage plus facile de la tension et une plus grande plage de prise en charge
  • NE DÉPASSEZ PAS LA LIMITE DE CHARGE DE TRAVAIL
  • Ne pas utiliser pour le levage ou le levage au-dessus de la tête