Motion
VQ2000-FPG-C8C8

SMC CORP OF AMERICA
VQ2000-FPG-C8C8

VÉRIFICATION DU BLOC DOUBLE
N° D’ARTICLE MI05351090
N° MFRVQ2000-FPG-C8C8
Prix65.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ2000-FPG-C8C8

VÉRIFICATION DU BLOC DOUBLE
N° D’ARTICLE MI05351090
N° MFRVQ2000-FPG-C8C8
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
Prix65.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 8 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Comp. liquide
    Air
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.15 Mpa2
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +50 °C
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    VQ

Aperçu

Description du fabricant
VQ2000-FPG-C8C8 VÉRIFICATION DU BLOC DOUBLE
  • Bloc de double vérification pour les types séparés VQ1000 et VQ2000
  • Pression de service maximale : 0.8MPa
  • Pression de service min. : 0.15MPa
  • Température ambiante et du liquide : -5 à 50°C

Les clients ont également acheté