Motion
NCMC125-0400-XB6

SMC CORP OF AMERICA
NCMC125-0400-XB6

Cylindre à air à corps rond - Standard - 1.2500 po de diamètre d'alésage
N° D’ARTICLE MI05351528
N° MFRNCMC125-0400-XB6
Prix65.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCMC125-0400-XB6

Cylindre à air à corps rond - Standard - 1.2500 po de diamètre d'alésage
N° D’ARTICLE MI05351528
N° MFRNCMC125-0400-XB6

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix65.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques non réparables à corps rond
  • Série
    NCM

Aperçu

Description du fabricant
NCMC125-0400-XB6
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage (pouces) : 3/4, 7/8, 1 1/16,1 1/4, 1 1/2
  • Montage : nez, arrière, double extrémité
  • Option basse température (XB7) plage de température -22°F à 158°F
  • Plage de température de l'option haute température (XB6) -4°F à 300°F

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon