Motion
6304LLU/LP03

NTN
6304LLU/LP03

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI05352611
N° MFR6304LLU/LP03
Prix47.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6304LLU/LP03

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI05352611
N° MFR6304LLU/LP03

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix47.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5906 po, 15.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Cote de précision
    Tolérance spéciale
  • Poids
    0.302 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    ROULEMENT À BILLES 6304LLU/LP03
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6304LLU/LP03 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 20 mm avec un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 15 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6304LLU/LP03
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359384727
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3950 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1780 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359384727

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES 6304LLU/LP03