Motion
NJ2318-E-M1A-QP51-C4

FAG (SCHAEFFLER)
NJ2318-E-M1A-QP51-C4

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 90 mm, DI 190 mm, largeur 64 mm, dégagement interne C4
N° D’ARTICLE MI05353299
N° MFRNJ2318-E-M1A-QP51-C4
Prix3,403.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
NJ2318-E-M1A-QP51-C4

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 90 mm, DI 190 mm, largeur 64 mm, dégagement interne C4
N° D’ARTICLE MI05353299
N° MFRNJ2318-E-M1A-QP51-C4
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
Prix3,403.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    64 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (1) Anneau intérieur, (2) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    C4
  • Rpm max.
    4250 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau externe séparable
  • Série
    NJ23
  • CUP_NON
    4012801382489

Aperçu

Description du fabricant
NJ2318-E-XL-M1A-QP51-C4