Motion
K4B-103
Bouchon hydraulique - Corps en laiton, 1/2 po NPT, filetage femelle 1/2 – 14 , 2200 psi, 1/2 po de taille de corps, joint EPDM
N° D’ARTICLE MI05355500
N° MFRK4B-103
Prix27.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique - Corps en laiton, 1/2 po NPT, filetage femelle 1/2 – 14 , 2200 psi, 1/2 po de taille de corps, joint EPDM
N° D’ARTICLE MI05355500
N° MFRK4B-103
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
Votre prix27.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/2 – 14 NPT
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Poids
    0.236 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/2 po. NPT, 1/2 – 14
  • Débit
    11.00 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Industrie/Application
    Industriel, pétrole et gaz, construction, mines, automobile, agriculture, alimentation et boissons
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    ZSi-Foster Inc
  • Matériau du joint
    EPDM
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Pression de service
    2200 psi
  • Plage de pression de service
    2001 à 3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
K4B-103 DÉBRANCHEMENT RAPIDE