Motion
SG-7Z
Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Diamètre de l’alésage : 0.4375 po, Taille du filetage de la tige : 7/16-20, Raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI05359510
N° MFRSG-7Z
Prix125.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Diamètre de l’alésage : 0.4375 po, Taille du filetage de la tige : 7/16-20, Raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI05359510
N° MFRSG-7Z
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
Prix125.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.4375 po
  • Diamètre de la tête
    1.1250 po
  • Largeur de la tête
    0.4370 po
  • Angle de désalignement
    14 o
  • Hauteur totale
    2.3745 po
  • Taille du filetage de la tige
    7/16-20
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Poids
    0.198 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    SG
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF-2B-LH
  • CUP_NON
    190029043086

Aperçu

Description du fabricant
SG-7Z EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE L/H AVEC ZERK