Motion
CUJB4-6S
Cyl., montage libre, action gl.
N° D’ARTICLE MI05359527
N° MFRCUJB4-6S
Prix28.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cyl., montage libre, action gl.
N° D’ARTICLE MI05359527
N° MFRCUJB4-6S
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
Prix28.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4 mm
  • Hauteur totale
    15 mm
  • Longueur totale
    31.5 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Taille du port
    M3x0.5
  • Force de traction à 100 lb/po2
    1.27 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    2.55 N
  • Taille de la tige
    M2x0.4
  • Taille de la tige / Filetage
    M2x0.4 Femme ISO
  • Accident vasculaire cérébral
    6 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La série de montures libres miniatures CUJ est un cylindre compact qui économise de l’espace. Il est disponible en tailles d'alésage de 4mm à 10mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 20mm pour double action et 10mm pour simple action. Les options comprennent des capacités de commutation automatique, à double et à simple action, montage à partir de 4 directions.
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    CUJ
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.35 MPa
  • Type de montage
    Montage latéral
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.35 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C
  • Options incluses
    Retour du ressort
  • Action du piston
    Ressort de rappel à simple effet
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CUJ
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CUJB4-6S CYLINDRES, MT LIBRE, À ACTION SGL
  • Montage sans miniature
  • Cylindre compact peu encombrant
  • Offert en taille d’alésage de 4mm à 10mm

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté