Motion
M60278

MASTER PT
M60278

101:1 Rapport, entrée frontale C
N° D’ARTICLE MI05361711
N° MFRM60278
Prix15,221.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MASTER PT
M60278

101:1 Rapport, entrée frontale C
N° D’ARTICLE MI05361711
N° MFRM60278
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
Prix15,221.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    17 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    4729
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Ratio
    101:1

Détails

  • Puissance d’entrée
    1.64 hp
  • Type d’entrée
    Visage C
  • Régime de sortie
    17 tr/min
  • Couple de sortie
    4729
  • Série
    CM21

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR 6M60278 180CM21A 101.1 XL