Motion
M60375

MASTER PT
M60375

288:1 Rapport, entrée frontale C
N° D’ARTICLE MI05361951
N° MFRM60375
Prix61,635.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MASTER PT
M60375

288:1 Rapport, entrée frontale C
N° D’ARTICLE MI05361951
N° MFRM60375
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
Prix61,635.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    6 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    26228
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    250TC
  • Ratio
    288:1

Détails

  • Puissance d’entrée
    3.96 hp
  • Type d’entrée
    Visage C
  • Régime de sortie
    6 tr/min
  • Couple de sortie
    26228
  • Série
    CM40

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR 6M60375 250CM40A 288.1 XL