Motion
M61235

MASTER PT
M61235

192:1 Rapport, entrée frontale C
N° D’ARTICLE MI05361955
N° MFRM61235
Prix61,635.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MASTER PT
M61235

192:1 Rapport, entrée frontale C
N° D’ARTICLE MI05361955
N° MFRM61235
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
Prix61,635.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    9 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    25882
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    250TC
  • Ratio
    192:1

Détails

  • Puissance d’entrée
    5.36 hp
  • Type d’entrée
    Visage C
  • Régime de sortie
    9 tr/min
  • Couple de sortie
    25882
  • Série
    CM40

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR 6M61235 250CM40A 192.1 XL