Motion
M85034

MASTER PT
M85034

Réducteur de vitesse d’arbre parallèle - Réduction à phase unique, 1.81:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI05361981
N° MFRM85034
Prix5,763.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MASTER PT
M85034

Réducteur de vitesse d’arbre parallèle - Réduction à phase unique, 1.81:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI05361981
N° MFRM85034
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
Prix5,763.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ratio
    1.81:1

Détails

  • Réduction
    Étape unique

Aperçu

Description du fabricant
6M85034 56SM3A 1.8 C1 RÉDUCTEUR APG
  • L’entrée couplée en trois pièces facilite le retrait et l’assemblage du moteur NEMA C-Face.
  • La construction en fonte résiste à la corrosion.
  • Les manchons de joint en acier trempé protègent les arbres d'entrée et de sortie contre l'usure des joints.
  • Rempli d’usine de lubrifiant pour la bonne position de montage.
  • Fini et lubrifiants approuvés par l’USDA.