Motion
M85264

MASTER PT
M85264

Réducteur de vitesse d’arbre parallèle - Réduction à phase unique, 1.5:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI05362203
N° MFRM85264
Prix11,600.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MASTER PT
M85264

Réducteur de vitesse d’arbre parallèle - Réduction à phase unique, 1.5:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI05362203
N° MFRM85264
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
Prix11,600.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.5000 po
  • Ratio
    1.5:1

Détails

  • Réduction
    Étape unique

Aperçu

Description du fabricant
6M85264 280SM5A 1.5 C1 RÉDUCTEUR APG
  • L’entrée couplée en trois pièces facilite le retrait et l’assemblage du moteur NEMA C-Face.
  • La construction en fonte résiste à la corrosion.
  • Les manchons de joint en acier trempé protègent les arbres d'entrée et de sortie contre l'usure des joints.
  • Rempli d’usine de lubrifiant pour la bonne position de montage.
  • Fini et lubrifiants approuvés par l’USDA.