Motion
M85465

MASTER PT
M85465

Réducteur de vitesse d’arbre parallèle - 2 Réduction de phase, 9.55:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI05362404
N° MFRM85465
Prix29,766.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MASTER PT
M85465

Réducteur de vitesse d’arbre parallèle - 2 Réduction de phase, 9.55:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI05362404
N° MFRM85465
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
Prix29,766.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ratio
    9.55:1

Détails

  • Réduction
    Étape 2

Aperçu

Description du fabricant
6M85465 320DM7A 9.3 A1 RÉDUCTEUR APG
  • L’entrée couplée en trois pièces facilite le retrait et l’assemblage du moteur NEMA C-Face.
  • La construction en fonte résiste à la corrosion.
  • Les manchons de joint en acier trempé protègent les arbres d'entrée et de sortie contre l'usure des joints.
  • Rempli d’usine de lubrifiant pour la bonne position de montage.
  • Fini et lubrifiants approuvés par l’USDA.