Motion
2VV124

DODGE
2VV124

Poulie à courroie en V - A, B, section de courroie 5V , rainure 2 , taille d’alésage requise, 12.6800 po de diamètre extérieur, bague conique fendue, bague série B, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05364148
N° MFR2VV124
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
2VV124

Poulie à courroie en V - A, B, section de courroie 5V , rainure 2 , taille d’alésage requise, 12.6800 po de diamètre extérieur, bague conique fendue, bague série B, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05364148
N° MFR2VV124
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.4375 po
  • Visage Largeur  
    1.7188 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.9375 po
  • Extérieur Diamètre  
    12.6800 po
  • Poids
    17.1 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    781568605318
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bras
  • CUP_NON
    781568605318

Aperçu

Description du fabricant
POULIE DE TYPE BISEAUTÉ DIVISÉE 2VV124