Motion
BX2-3/8

DODGE
BX2-3/8

Bague conique fendue - Bague B, 2-3/8 po de diamètre, 3.6875 po de diamètre extérieur en flg, 1.9375 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05364250
N° MFRBX2-3/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BX2-3/8

Bague conique fendue - Bague B, 2-3/8 po de diamètre, 3.6875 po de diamètre extérieur en flg, 1.9375 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05364250
N° MFRBX2-3/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Grand diamètre de baril Fin  
    2.6250 po
  • Diamètre du baril, petite extrémité
    2.5567 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/8 po
  • Taille de la bague
    B
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.6875 po
  • Bride Épaisseur  
    0.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.9375 po
  • Longueur de vis
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    5/16-18 UNC
  • Poids
    1.8 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Comprend
    Boulons
  • Numéro CUP du fabricant
    781568526262
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Capacité de couple
    192 po
  • CUP_NON
    781568526262

Aperçu

Description du fabricant
BX2-3/8 BK2 DOUILLE
  • Claqué sur l’arbre et le moyeu. La clé externe fournit un entraînement positif sans couple sur les vis d’assemblage
  • Le barillet à double fente améliore la concentricité réelle - adhère à la tige avec un ajustement positif de la pince
  • Fabriqué avec précision selon les normes de l’industrie
  • Le cône sur toutes les bagues BK2 est de 3/4 po par pied de diamètre
  • La bague BK2 est le style de bague préféré dans l’industrie CVCA