Spécifications
Dimensions
- Grand diamètre de baril Fin2.6250 po
- Diamètre du baril, petite extrémité2.5567 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3.1250 po
- Alésage Diamètre2-7/16 po
- Taille de la bagueB
- Bride extérieure Diamètre3.6875 po
- Bride Épaisseur0.5000 po
- Taille de la rainure de clavette5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à Alésage1.9375 po
- Longueur de vis1-1/4 po
- Taille du filetage5/16-18 UNC
- Poids1.8 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- ComprendBoulons
- Numéro CUP du fabricant781568526279
- MatérielAcier
- Type de montageConventionnel
- Nombre de trous de boulons3
- Capacité de couple192 po
- CUP_NON781568526279
Aperçu
- Claqué sur l’arbre et le moyeu. La clé externe fournit un entraînement positif sans couple sur les vis d’assemblage
- Le barillet à double fente améliore la concentricité réelle - adhère à la tige avec un ajustement positif de la pince
- Fabriqué avec précision selon les normes de l’industrie
- Le cône sur toutes les bagues BK2 est de 3/4 po par pied de diamètre
- La bague BK2 est le style de bague préféré dans l’industrie CVCA
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la circulaire
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la brochure
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la circulaire
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la brochure
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Étude de cas sur les roulements d’emballage de saucisse Dodge
Un chef de file de l’industrie et un producteur de saucisses en conserve basé en Ohio ont continuellement connu des temps d’arrêt imprévus en raison de défaillances des roulements à billes montés. Découvrez comment Dodge a pu les aider et économiser 167,870 $ par année.