Motion
MEULE À MOYEU DÉPORTÉ 66598 CUBITRON II T27 4 PO X1/4 PO X 3/8 PO

3M
66598 CUBITRON II DEPRESSED CENTER GRINDING WHEEL T27 4"X1/4" X 3/8"

Cubitron™ Roue centrale enfoncée - Type 27, 4 de diamètre, 3/8 dans la taille du trou d’arbre
N° D’ARTICLE MI05364890
N° MFR66598 CUBITRON II DEPRESSED CENTER GRINDING WHEEL T27 4"X1/4" X 3/8"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
66598 CUBITRON II DEPRESSED CENTER GRINDING WHEEL T27 4"X1/4" X 3/8"

Cubitron™ Roue centrale enfoncée - Type 27, 4 de diamètre, 3/8 dans la taille du trou d’arbre
N° D’ARTICLE MI05364890
N° MFR66598 CUBITRON II DEPRESSED CENTER GRINDING WHEEL T27 4"X1/4" X 3/8"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    3/8 po
  • Roue Diamètre  
    4

Détails

  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    3/8 dans un arbre non fileté
  • Numéro de stock du fabricant
    60410011633
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115665981
  • CUP_NON
    00051115665981
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
66598 CUBITRON II CENTRE DÉPRIMÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Cette meule dépressive à rendement supérieur contient un grain de forme précise pour une coupe rapide et une longue durée de vie
  • Spécialement formulé pour être utilisé sur l’acier inoxydable et l’acier doux
  • La technologie innovante offre une longue durée de vie et une coupe rapide pour aider à augmenter la productivité et le débit tout en réduisant les coûts totaux d’abrasif
  • Coupe à froid pour une qualité supérieure et une coupe plus rapide
  • 10 par intérieur, 20 par caisse
  • Largeur : 1/4”