Motion
TY120SWHMD002500
Tyvek® Combinaison jetable - manchette ouverte, style cheville ouverte, matériau en oléfine, fermeture à glissière à l’avant, blanche, moyenne
N° D’ARTICLE MI05367081
N° MFRTY120SWHMD002500
Prix8.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tyvek® Combinaison jetable - manchette ouverte, style cheville ouverte, matériau en oléfine, fermeture à glissière à l’avant, blanche, moyenne
N° D’ARTICLE MI05367081
N° MFRTY120SWHMD002500

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix8.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    25 po
  • Poids du matériel
    1.2 oz/vg2
  • Taille
    Moyen

Détails

  • Détails supplémentaires
    Col couché
  • Style cheville
    Ouvert
  • Règlement sur la liste des approbations
    16 CFR 1610, AATCC 127, ASTM D1777, ASTM D257, ASTM D3776, ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D774
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair à l’avant
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Ouvert
  • Résistance à la flamme
    Pas un vêtement ignifuge
  • Utilisation du vêtement
    Usage général
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Capuchon inclus
    Non
  • Matériel
    Oléfine
  • Nombre de poches
    0
  • Gamme de produits
    Tyvek
  • Type de produit
    Combinaisons jetables
  • Type de joint
    Sergé
  • CUP_NON
    0888120013236

Aperçu

Description du fabricant
COMBINAISON TYVEK TY120SWHMD002500
  • Un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort
  • La conception à ajustement confortable permet une plus grande amplitude de mouvement et moins de mises en plis
  • Protection inhérente respirante contre les particules sèches dangereuses, les aérosols et les éclaboussures de liquide légères non dangereuses
  • Protège contre les particules dangereuses de petite taille
  • Couleur : Blanc Caractéristiques communes
  • Coutures surjetées
  • Fermeture à glissière à l’avant
  • Taille élastique
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good