Motion
TM122SBUXL002500
Combinaison jetable - Bracelet élastique, style cheville ouverte, fermeture à glissière à l’avant, bleue, très grande
N° D’ARTICLE MI05367087
N° MFRTM122SBUXL002500
Prix17.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison jetable - Bracelet élastique, style cheville ouverte, fermeture à glissière à l’avant, bleue, très grande
N° D’ARTICLE MI05367087
N° MFRTM122SBUXL002500
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
Prix17.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    27-1/4 po
  • Poids du matériel
    2.4 oz/vg2
  • Taille
    Très grand

Détails

  • Style cheville
    Ouvert
  • Règlement sur la liste des approbations
    AATCC 127, ASTM D1117, ASTM D257, ASTM D3776, ASTM D5034
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair à l’avant
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Bleu
  • Style revers
    Élastique
  • Résistance à la flamme
    Vêtement ignifuge
  • Utilisation du vêtement
    Usage général
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Capuchon inclus
    Oui
  • Nombre de poches
    0
  • Gamme de produits
    Tempro
  • Type de produit
    Combinaisons jetables
  • Type de joint
    Sergé
  • CUP_NON
    0888120011621

Aperçu

Description du fabricant
TM122SBUXL002500 TEMPRO
  • Survêtement léger et jetable conçu pour aider à protéger et à préserver les vêtements ignifuges primaires
  • Fournit une barrière contre les particules et les aérosols non dangereux tout en ne contribuant pas aux brûlures
  • Ne s’enflammera pas et continuera à brûler après le retrait d’une source de flamme
  • Couleur : Bleu
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon