Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure fermé1.000 po
- Diamètre intérieur1.000 po
- Longueur50 pi
- Poids0.15 lb/pi
Détails
- ApplicationVentilation de cabine, refroidissement des cartes de circuits imprimés, simulateurs de vol, équipement de toilette pour animaux de compagnie et animaux de compagnie, impression, ventilation pour casque de course, aspirateurs résidentiels, tuyau extensible, ventilation
- CouleurGris
- Taux de compression1.6:1
- ConstructionFlexible en PVC gris renforcé d'une hélice en acier à ressort revêtue de vinyle
- Matériau du tuyauPVC
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantMGV-R100050G
- Page de produit du fabricant
- Pression négative29.00 po Hg
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Matériau du cordon de renforcementFil d’acier à ressort enduit
- SérieDayflex® MG-V
- Fiche technique
- Plage de température-10 à 160 °F
- Substance transportéePoussière, fumées, air, matériaux
- Pression de service15.00 psi
Aperçu
- Léger et flexible
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Un choix populaire pour les applications d’aspirateur industriel général et de l’industrie de l’entretien des planchers
- Poignets disponibles
- Autres couleurs disponibles
- Offert en version extensible (MG-Stretch)
- Offert à partir du stock d’usine en quantités de 50 pi
- Prix par pied