Motion
TKES 10F

SKF
TKES 10F

TKES 10F
N° D’ARTICLE MI05369411
N° MFRTKES 10F
Prix3,246.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TKES 10F

TKES 10F
N° D’ARTICLE MI05369411
N° MFRTKES 10F

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,246.84 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    7316575126247
  • CUP_NON
    7316575126247

Aperçu

Description du fabricant
TKES 10F
  • L’appareil photo miniature haute résolution avec zoom numérique jusqu’à 2™ donne une image plein écran claire et nette
  • Disponible avec une gaine de 1 m (3.3 pi)
  • Petit diamètre de buse de 5.8 mm (0.23") avec un large champ de vision permettant un accès facile à la plupart des applications
  • Fourni avec un adaptateur de vue latérale permettant l’inspection d’applications telles que les parois de tuyaux
  • Des aimants puissants et un montage sur trépied à l’arrière de l’écran permettent d’utiliser l’écran « mains libres ».
  • Jusqu’à 50,000 photos ou 120 minutes de vidéo peuvent être stockées sur la carte mémoire SD fournie
  • Des tubes d’insertion flexibles et semi-rigides plus longs sont disponibles en tant qu’accessoires
  • Fourni dans un étui de transport robuste avec tous les câbles nécessaires, un chargeur universel et une trousse de nettoyage