Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Hauteur totale63 mm
- Longueur totale640 mm
- Largeur totale63 mm
- Taille du port1/4 BSPP
- Tige - Taille du filetageFiletage mâle M12x1.25
- Taille de la tige16 mm
- Accident vasculaire cérébral400 mm
Détails
- Détails supplémentairesLe modèle C95N est un modèle ISO verrouillable, VDMA24562 interchangeable, et utilise une construction de barre d'attache. En plus des coussins standard, de la bande d’usure et du verrouillage, le C95N utilise une conception de coussin « flottant » qui améliore grandement le fonctionnement.
- Joint flottant du coupleur d'alignementJA40-12-125
- Joint à rotule du support pivotant inclinéES5040
- Support pivotant en angle uniE5040
- Montage sur manille amovible Mp2D5040, DS5040 (pour accessoire ES)
- Pays d’origineJP
- Type de coussinCoussin d’air aux deux extrémités
- Type de cylindreMétrique
- Montage à œillet - MP4 (plain)C5040
- Joint à rotule Mp6 à montage sur œilCS5040
- Montage à bride - MF1/MF2MNB-F04
- Fixations au pied - MS1L5040
- Type de verrouillageVerrouillage du ressort (verrouillage de l’échappement)
- Position de verrouillageLes deux directions
- Style de lubrificationNon lubrifiant
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de fonctionnement minimale12 psi
- Type de montageDe base, MX0
- Plage de pression de fonctionnement12 à 145 psi
- Plage de température de fonctionnement14 à 140 °F
- Options inclusesPiston magnétique, prêt pour l’interrupteur
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPP
- Type de produitCylindres pneumatiques verrouillables
- Pression d’épreuve218 psi
- Manille de tigeAcier GKM12-24
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- Trousse de jointCS95-40
- SérieC95N
- Œillet de tige SpericalFiletage femelle KJ12D
- Normes respectéesISO, VDMA24562
Aperçu
- Cylindre ISO/VDMA avec verrou, double action, monotige
- Tailles d’alésage (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Courses standard jusqu’à 800mm
- Capacité d’interrupteur automatique