Motion
K00831308
Krylon® Peinture de marquage de terrain en aérosol - bleu marine athlétique, taille de contenant de 17 oz, extérieur, plage de couverture de 301 gal/chasse, temps de séchage de 30 min à 2 h
N° D’ARTICLE MI05378413
N° MFRK00831308
Prix14.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Krylon® Peinture de marquage de terrain en aérosol - bleu marine athlétique, taille de contenant de 17 oz, extérieur, plage de couverture de 301 gal/chasse, temps de séchage de 30 min à 2 h
N° D’ARTICLE MI05378413
N° MFRK00831308

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    17 oz
  • Plage de couverture
    301 LFT
  • Poids
    1.39 lb
  • Boîtier de poids
    16.644 lb
  • Poids de chaque
    1.387 lb

Détails

  • Type de base
    Eau
  • Couleur
    Bleu marine athlétique
  • Famille de couleurs
    Bleu
  • Temps de séchage
    30 min à 2 h
  • Exposition
    Extérieur
  • Conditions d’exposition
    Extérieur
  • Code d’harmonisation
    3209900000
  • Numéro CUP du fabricant
    "ERREUR :#S.O."
  • Quantité du colis
    12
  • Énoncé de la proposition 65
    AVERTISSEMENT : Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer et des anomalies congénitales ou d’autres problèmes de reproduction.
  • Type de résine
    Acrylique à base d’eau
  • Surface
    Herbe
  • CUP_NON
    75577000494

Aperçu

Description du fabricant
K08313007 MARINE ATHLÉTIQUE
  • Des formules très pigmentées fortifiées avec des azurants optiques pour des lignes accrocheuses qui ressortent sous l’éclairage du stade
  • N’endommagera pas l’herbe
  • Ne tache pas les uniformes
  • Alternative sûre à la chaux
  • Séchage rapide