Spécifications
Dimensions
- Épaisseur2-1/4 po
- Largeur11-1/4 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- GradeE
- Numéro de grain30
- Quantité du colis1
Aperçu
- Mélange abrasif en céramique très durable et tranchant pour un retrait rapide des stocks
- La liaison vitrifiée VSP poreuse augmente le dégagement des copeaux et maximise le débit du liquide de refroidissement, réduit la charge et est froide dans les applications sensibles à la chaleur
- À utiliser avec les mandrins Cortland sur les meuleuses de surface
- Excellent choix pour le meulage de matériaux durs