Motion
69210466697

NORTON ABRASIVES
69210466697

30 x 3 x 12 po Roue cylindrique 64A 60 J V127 Type 01
N° D’ARTICLE MI05382813
N° MFR69210466697
Prix3,002.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69210466697

30 x 3 x 12 po Roue cylindrique 64A 60 J V127 Type 01
N° D’ARTICLE MI05382813
N° MFR69210466697
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
Prix3,002.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    12 po
  • Diamètre de la roue
    30 po
  • Épaisseur de la roue
    3 po

Détails

  • Grade
    J
  • Numéro de grain
    60
  • Rpm max.
    1080 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • Type de roue
    Type 01

Aperçu

Description du fabricant
69210466697 30 X 3 X 12 64A60-J8V127
  • Roue droite de type 01 avec abrasif en oxyde d’aluminium spécialement mélangé pour les applications cylindriques de production
  • Une liaison vitrifiée supérieure qui maintient des taux de meulage élevés sans défaillance des roues
  • Bon choix pour les petits ateliers de meulage de nombreux matériaux sur quelques machines
  • Un bon choix polyvalent pour le meulage des aciers au carbone doux, des aciers à outils, de la fonte, de la fonte ductile et de la fonte grise à un prix économique