Motion
BB-200500
Barre d'alésage droite en carbure avec diamètre de tige de 1/4 po et longueur globale de 2-1/2 po avec
N° D’ARTICLE MI05383543
N° MFRBB-200500
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Barre d'alésage droite en carbure avec diamètre de tige de 1/4 po et longueur globale de 2-1/2 po avec
N° D’ARTICLE MI05383543
N° MFRBB-200500
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur maximale de l’alésage
    1/2 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.2 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Projection
    0.05 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de barre d'alésage
    Ennuyeux
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comp. de manchon de support
    Non
  • Matériel
    Carbure
  • Série
    BB

Aperçu

Description du fabricant
OUTIL D'ALÉSAGE BB200500 - RAYON DROIT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good