Motion
TL1008 19MM

TB WOODS
TL1008 19MM

Bague de verrouillage conique - série 1008 , alésage 19 mm, rainure de clavette 6 x 2.8 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05384658
N° MFRTL1008 19MM
Prix60.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
TL1008 19MM

Bague de verrouillage conique - série 1008 , alésage 19 mm, rainure de clavette 6 x 2.8 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05384658
N° MFRTL1008 19MM
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
Prix60.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    0.875 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1.328 po
  • Alésage Diamètre  
    19 mm
  • Taille de la bague
    1008
  • Épaisseur de la bride
    1.38 po
  • Taille de la rainure de clavette
    6 x 2.8 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.8750 po
  • Longueur de vis
    0.5 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro CUP du fabricant
    698672059152
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Conventionnel
  • CUP_NON
    698672059152
  • Couple de la clé
    55 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE DE VERROUILLAGE DU TAPLER TL1008X19MM