Motion
660-11
Gants résistants aux produits chimiques - Tailles 2X-Large, 11
N° D’ARTICLE MI05388143
N° MFR660-11
Prix5.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux produits chimiques - Tailles 2X-Large, 11
N° D’ARTICLE MI05388143
N° MFR660-11
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
Prix5.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    11, 2X-Large

Détails

  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Caractéristiques et avantages
    • Le revêtement en PVC épais à triple trempage offre une protection robuste contre les produits chimiques et l’abrasion sans sacrifier la dextérité • Résistant aux huiles, hydrocarbures, légumes, huiles animales, acides, alcalis et produits chimiques • La doublure en coton doux absorbe la transpiration pour un port confortable et continu • Fini texturé rugueux flexible offrant une adhérence et une sensation tactile haute performance dans les environnements graisseux et humides • Conception hygiénique améliorée aidant à prévenir les odeurs • Bord allongé protégeant les poignets • Imite la courbure d’une main humaine pour réduire la fatigue • Aucune irritation cutanée • Applications recommandées : Agriculture, industrie des produits de pêche/marins, industrie de la machinerie, industrie automobile, industrie de la construction, industrie pétrolière/chimique et plus encore
  • Matériau de la doublure
    Doublure en tricot de coton

Aperçu

Description du fabricant
660-11 GLOVES PVC 12" LINED
  • Le revêtement en PVC épais à triple trempage offre une protection robuste contre les produits chimiques et l’abrasion sans sacrifier la dextérité
  • Résistant aux huiles, hydrocarbures, légumes, huiles animales, acides, alcalis et produits chimiques
  • La doublure en coton doux absorbe la transpiration pour un port confortable et continu
  • La finition texturée rugueuse flexible offre une prise haute performance et une sensation tactile dans les environnements graisseux et humides
  • La conception hygiénique améliorée aide à prévenir les odeurs
  • Le bord allongé protège les poignets
  • Imite la courbure d’une main humaine pour réduire la fatigue
  • Aucune irritation cutanée
  • Applications recommandées : Agriculture, industrie des produits de pêche/marins, industrie de la machinerie, industrie automobile, industrie de la construction, industrie pétrolière/chimique et plus encore