Spécifications
Dimensions
- Taille des gants10, très grand
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA4
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementNitrile
- CouleurNoir/Bleu
- Type de poignetVelcro®
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts recouverts de nitrile
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion4
- En 388 Niveau de résistance aux coupures3
- En 388 Niveau de résistance à la perforation1
- En 388 Niveau de résistance à la déchirure2
- Matériau de la doublure/du revêtementKevlar/Nylon/Spandex/Acier inoxydable
- Page de produit du fabricant
- MatérielNitrile
- CUP_NON20076490033693
Aperçu
- L’acier inoxydable et les fibres Kevlar® protègent contre les coupures, les vis et la tôle
- Deux fois plus mince que le cuir standard avec six fois plus de protection contre les coupures
- Paume en mousse trempée dans le nitrile pour une adhérence qui résiste aux conditions humides et sèches
- La conception ergonomique et la construction respirante offrent un confort et une dextérité supérieurs
- Applications : Ajustement des pièces, des systèmes, des systèmes d’ajustement et du vissage, entretien et réparation de l’équipement, réparation et entretien de l’équipement, fabrication de pièces métalliques, de feuilles de verre, manipulation de feuilles et de panneaux métalliques, cueillette, fixation de composants, feuilles de traitement, bobines, tubes
- Fabricant : .