Motion
97-002-9

ANSELL
97-002-9

Gants résistants aux coupures ActivArmr® CVCA - taille Grand, 9, niveau de coupure ANSI A4, paume et doigts recouverts de nitrile
N° D’ARTICLE MI05388163
N° MFR97-002-9
Prix31.60 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
97-002-9

Gants résistants aux coupures ActivArmr® CVCA - taille Grand, 9, niveau de coupure ANSI A4, paume et doigts recouverts de nitrile
N° D’ARTICLE MI05388163
N° MFR97-002-9

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix31.60 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    9, grand

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Noir/Bleu
  • Type de poignet
    Velcro®
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de nitrile
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    3
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    1
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    2
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Kevlar/Nylon/Spandex/Acier inoxydable
  • Matériel
    Nitrile
  • CUP_NON
    20076490033686

Aperçu

Description du fabricant
298130 ACTIVARMR 97002 HVAC TAILLE 9, 0
  • L’acier inoxydable et les fibres Kevlar® protègent contre les coupures, les vis et la tôle
  • Deux fois plus mince que le cuir standard avec six fois plus de protection contre les coupures
  • Paume en mousse trempée dans le nitrile pour une adhérence qui résiste aux conditions humides et sèches
  • La conception ergonomique et la construction respirante offrent un confort et une dextérité supérieurs
  • Applications : Ajustement des pièces, des systèmes, des systèmes d’ajustement et du vissage, entretien et réparation de l’équipement, réparation et entretien de l’équipement, fabrication de pièces métalliques, de feuilles de verre, manipulation de feuilles et de panneaux métalliques, cueillette, fixation de composants, feuilles de traitement, bobines, tubes
  • Fabricant : .

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon