Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure22 mm
- Longueur totale76 mm
- Diamètre de l’alésoir4.75 mm
- Diamètre décimal de l'alésoir équivalent.1870
- Diamètre de la tige4.62 mm
- Type d'alésoir à diamètre variableNon
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeDROITE
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de cannelureDroit
- MatérielCarbure
- Nombre de cannelures4
- Tolérance du diamètre de l'alésoir+0,0001 à +0,0003
- Type d’alésoirAlésoirs à mandrin
- Série272
- Type de tigeDroit
- SpécificationDIN 1420 H7
- Cannelure droite ou spiraléeDroit
Aperçu
Description du fabricant
01637 0.187 TRUESIZE CARB RMR
- Carbure solide
- finitions de trou haute précision
- Cannelure droite
- Coupe à droite