Motion
12243310

MA FORD MFG
12243310

12243310
N° D’ARTICLE MI05388495
N° MFR12243310
Prix182.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
12243310

12243310
N° D’ARTICLE MI05388495
N° MFR12243310

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix182.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    40 mm
  • Type de longueur
    Long
  • Usine Diamètre  
    11 mm
  • Longueur totale
    102 mm
  • Tige Diamètre  
    11 mm

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Forme d’extrémité
    Carré
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    122
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
12220 11 0MM TUFFCUT GP EXT LGTH
  • 4 cannelure
  • Carbure solide
  • Sans revêtement
  • disponible enduit sur demande
  • Usinage à usage général de la plupart des matériaux
  • Coupe centrale
  • Longues cannelures
  • extrémité carrée
  • 30° Angle Helix' Pour les applications de plomberie brute et de finition
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon