Motion
20020900

MA FORD MFG
20020900

20020900
N° D’ARTICLE MI05388555
N° MFR20020900
Prix82.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
20020900

20020900
N° D’ARTICLE MI05388555
N° MFR20020900

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix82.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    #4
  • Angle de la pointe de forage
    135°
  • Longueur de cannelure
    3/4
  • Longueur totale
    2 po
  • Diamètre de la tige
    0,2090 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Fini de mèche
    Sans revêtement
  • Matériau de la mèche
    Carbure
  • Type de mèche
    Cannelure droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro CUP du fabricant
    697604203915
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    2
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Web mince
  • Série
    200
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit
  • À travers le liquide de refroidissement
    Non
  • CUP_NON
    697604203915
  • Dilution du Web
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
20391 4 HI-ROC 135 POINTS STR FLT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon