Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche9/16
- Angle de la pointe de forage135°
- Longueur de cannelure1-1/8
- Longueur totale3-1/2 po
- Diamètre de la tige9/16 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeDROITE
- Fini de mècheSans revêtement
- Matériau de la mècheCarbure
- Type de mècheCannelure droite
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Numéro CUP du fabricant697604207609
- MatérielCarbure
- Nombre de cannelures2
- Angle de pointe135 °
- Type de pointWeb mince
- Série200
- Cannelure droite ou spiraléeDroit
- À travers le liquide de refroidissementNon
- CUP_NON697604207609
- Dilution du WebOui