Spécifications
Dimensions
- Taille décimale.1470
- Diamètre#26
- Diamètre de la mèche#26
- Cannelure Longueur1-3/8
- Angle Helix21 °
- Global Longueur2-1/2
- Diamètre de la tige.1470
- Taille de la tige.1470
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeDROITE
- Double margeNon
- Fini de mècheSans revêtement
- Matériau de la mècheCarbure
- Angle de pointe de mèche118 °
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Bit individuel ou Bit activéBit individuel
- Numéro CUP du fabricant697604243317
- MatérielCarbure
- Nombre de Cannelures2
- Qté du colis1
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle118 °
- Série204
- Forme de tigeRonde
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Type de spiraleSpirale ordinaire
Aperçu
- 2 cannelure
- Carbure solide
- 5X Longueur standard
- Marge unique
- Sans revêtement
- revêtements disponibles sur demande
- Angle de pointe 118° Angle d’hélice 21°
- Profondeur de perçage maximale recommandée = L2 - 1.5 x D1