Motion
20420400

MA FORD MFG
20420400

20420400
N° D’ARTICLE MI05388624
N° MFR20420400
Prix75.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
20420400

20420400
N° D’ARTICLE MI05388624
N° MFR20420400

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix75.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille décimale
    .2040
  • Diamètre
    #6
  • Diamètre de la mèche
    #6
  • Cannelure Longueur  
    1-3/4
  • Angle Helix
    21 °
  • Global Longueur  
    3
  • Diamètre de la tige
    .2040
  • Taille de la tige
    .2040

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Double marge
    Non
  • Fini de mèche
    Sans revêtement
  • Matériau de la mèche
    Carbure
  • Angle de pointe de mèche
    118 °
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    697604244420
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Qté du colis
    1
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Série
    204
  • Forme de tige
    Ronde
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire

Aperçu

Description du fabricant
24442 6 TWISTER GP 5X 118 POINTS
  • 2 cannelure
  • Carbure solide
  • 5X Longueur standard
  • Marge unique
  • Sans revêtement
  • revêtements disponibles sur demande
  • Angle de pointe 118° Angle d’hélice 21°
  • Profondeur de perçage maximale recommandée = L2 - 1.5 x D1