Motion
22310 EK/C2LVG004

SKF
22310 EK/C2LVG004

Roulement à rouleaux sphériques – DI 50 mm, DI 110 mm, largeur 40 mm, 1:12 diamètre conique, C2L
N° D’ARTICLE MI05391042
N° MFR22310 EK/C2LVG004
Prix779.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
22310 EK/C2LVG004

Roulement à rouleaux sphériques – DI 50 mm, DI 110 mm, largeur 40 mm, 1:12 diamètre conique, C2L
N° D’ARTICLE MI05391042
N° MFR22310 EK/C2LVG004

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix779.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    2.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Poids
    4.05 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement
    Aucun
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage conique 1:12, ouvert, cage en acier, C2
  • Capacité de charge dynamique
    51256 lbf
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    C2
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571554082
  • Température de fonctionnement maximale
    390 °F
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double rangée
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    223
  • Capacité de charge statique
    50357 lbf
  • CUP_NON
    7316571554082

Aperçu

Description du fabricant
22310 EK/C2L VG004
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage conique 1:12, ouvert, cage en acier, C2