Spécifications
Dimensions
- Taille du corpsIR2000
- Taille du port d’entrée1/4 po
- Taille du port de sortie1/4 po
- Hauteur totale50 mm
- Longueur totale124 mm
- Largeur totale50 mm
- Poids0.86 lb
Détails
- Options inclusesSupport de montage
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonEn hausse
- Température de fonctionnement maximale60 °C
- Débit d’air maximal0.16 scfm
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de consigne maximale116 psi
- Pression minimale réglée1.45 psi
- Type de montageAvec option de montage
- Plage de température de fonctionnement-5 à 60 °C
- Type de filetage du port de sortieG
- Type de port de sortieDroit
- Sexe portuaireFemme
- Type de régulation de pressionSoupape de décharge
- Manomètre inclusSans manomètre
- Type de produitRégulateurs d'air de précision
- Série/systèmeIR1000/2000/3000
- Définir la plage de pression1.45 à 116 psi
- Normes respectéesJIS
- Norme de filetageG